アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ボックスタイプ
タイトボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459246
品番
No.2D
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
容量(L)
0.59
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
122×159×69
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
容量(mL)
590
内寸法(mm)
148×99×47
外寸法(mm)
159×122×69
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
アズワン品番
9-5618-03
コンテナ種類
ベタ目