アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ボックスタイプ
タイトボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459316
品番
No.5D
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
容量(L)
5.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
234×324×119
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
容量(mL)
5600
内寸法(mm)
296×206×96
外寸法(mm)
324×234×119
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
アズワン品番
9-5618-06
コンテナ種類
ベタ目