アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ラボランナイロンホルダーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33459571
品番
J-B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,563
販売価格(税別)
¥
9,603
バスケットに入れる
アズワン品番
9-830-01
材質(毛)
真鍮
色(柄)
黄
毛丈(mm)
12
全長(mm)
220
高さ(mm)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000