アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ラボランナイロンホルダーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33459605
品番
J-N
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,563
販売価格(税別)
¥
9,603
バスケットに入れる
アズワン品番
9-830-02
材質(毛)
ナイロン
色(柄)
黄
毛丈(mm)
15
全長(mm)
220
高さ(mm)
70