アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性パーツボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33459833
品番
KB-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,410
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。積み重ね可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
146×230×126
材質
カーボン入りPP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
210×125×115
外寸法(mm)
230×146×126
表面抵抗値(Ω)
1×10
6
以下
アズワン品番
7-458-03
コンテナ種類
ベタ目