導電仕分トレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33459851 品番 12P
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,002
販売価格(税別)
911
アズワン品番9-5617-01 仕切り3×4列 有効内寸法(mm)(54×44×15)×12個 材質導電性PP(ポリプロピレン) 外寸法(mm)231×150×21 表面抵抗値(Ω)103〜104
注意
※仕切り板は取り外しできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33459912
2023-08-10
用途:
半導体サンプル仕分け用
リボンディスプレイジャパン株式会社 様 (製造業)

使用前です。
以前にシリーズ品の12ポケット品を25枚購入しております。
仕分けサンプルにピッタリサイズで重宝しています。
更にぴったりにして運送中にサンプルが移動しない様にするのには
何かで埋めるなどの改造が必要と考えてます。

対象商品:
33459851
2022-04-16
用途:
燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

深さがちょっと浅くてどうかなと思ったけど、非常に重宝して使ってます。

対象商品:
33459851
2019-09-17
用途:
試料の保管
超電導センサテクノロジー株式会社 様

丁度良いサイズに小分けでき重宝していますが、積み重ねたときの安定感がいまいち。ピッタリした位置決め構造があればベスト。

対象商品:
33459912
2019-01-16
用途:
実技試験用
製造業

電子機器部品組み立て試験用に購入。
特に問題なく満足です。

対象商品:
33459912
2016-09-29
用途:
パソコン 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいネジの種分けに使います.中が黒いので使いやすいです.白があれば使いたいです。

対象商品:
33459851
2014-02-19
用途:
基板の修理の時ICを入れる

全てが同じ大きさでなく大、小が合体していると使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする