※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
PTFE ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33459876
品番
B
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
アズワン品番
7-4028-02
材質
柄/PTFE、毛/PFA(PTFE)
全長(mm)
180
毛材
PFA(PTFE)
幅W×全長(mm)
25×180
耐熱温度(℃)
260
毛厚(mm)
0.14