※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アズワンの プラスチックダンボール
導電プラダン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
33459973
品番
YPD80433
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,568
販売価格(税別)
¥
6,880
バスケットに入れる
スチール棚に使用することで導電棚になります。
材質
表面導電性プラスチック
形状
プラダン
仕様
シート
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×800×3
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
アズワン品番
1-9124-01
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
800