※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アズワンの プラスチックダンボール
導電プラダン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
33459991
品番
YpH-A4
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
電気部品工場での通い箱に便利です。
材質
表面導電性プラスチック
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
内寸奥行(mm)
580
内寸幅(mm)
130
3辺合計(cm)
140
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
580×130×490
フルート
A
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
490
仕様
箱
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×150×500
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
アズワン品番
1-9124-03
外寸法・幅(mm)
150
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
600