アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの スポイト(トランスファーピペット)
サニスペック滅菌スポイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
33460025
品番
SMF
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
容量(mL)
1
全長(mm)
160
先端口径(Φmm)
(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
アズワン品番
2-7586-01
内径×外径(Φmm)
1.25±0.2×2.5(先端部)