F-33 ESD基板ホルダー ホーザン 33460682

F-33 ESD基板ホルダー ホーザン 33460682 F-33 ESD基板ホルダー ホーザン 33460682

ESD基板ホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33460682 品番F-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。

アズワン品番1-8498-07 材質導電性PP(ポリプロピレン) ピッチ9.5 溝数25 溝幅(mm)2.5 溝深さ(mm)4.7 耐熱温度(℃)110 外寸法(mm)254×355×127 表面抵抗値(Ω)104〜1010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33460646
2018-05-07
用途:
基板の検査時

F-37を購入しました。溝が4列あるので、5cmくらいの小さい基板から、20cmくらいの大き目の基板まで、安定して立てることができます。コンパクトなので使わないときの収納も便利です。

対象商品:
33460682
2017-08-17
用途:
検査合格品として組立作業場に配膳します。
KFOデザインオフィス 様

丁度の大きさと管理面で満足していますが、価格面で安ければ他に展開しようと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする