アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33461075
品番
導電L-2-2
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
453×299×45
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
453×299×45
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
アズワン品番
1-7445-01
有効内寸法(mm)
436×282×33
コンテナ種類
ベタ目