アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの ツールボックス/ツールバッグ
アズワンの 樹脂製(プラスチック)
導電バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33461127
品番
手付タイプ
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,342
販売価格(税別)
¥
2,129
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
422×307×281
色
ブラック
材質
PP
本体寸法(mm)
422×307×281
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
アズワン品番
1-7857-01
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・間口(mm)
422
有効内寸法・奥行(mm)
307
有効内寸法・高さ(mm)
281