※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
静電気除去ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33461565
品番
STAC169B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
握手部の銅板にブラシの繊維がアースされているので連続した作業でも帯電することがありません。
線径(Φmm)
0.3
形状
柄付コバンB型
全長(mm)
115
毛丈(mm)
10
材質(毛)
ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)
毛幅(mm)
30
導電性
1.3×10
4
Ω・cm
アズワン品番
9-5657-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33461565
STAC169B
37145114
STAC169-B
静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)
スタック・アンド・オプティーク
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました