※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニテール
ユニテールの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ユニテールの 洗浄周辺用品
ユニテールの 実験研究用ブラシ
スーパーハイジーンブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛丈(mm)
28
全長(mm)
190
注文コード
33461574
品番
黄
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
毛丈・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-9667-01
材質
ブラシ/ポリエステル、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
190
色
イエロー
毛丈(mm)
28
毛材
ポリエステル
全長×幅W(mm)
190×63
耐熱温度(℃)
130