曜日別特売
CDG1FA32-200Z-H7BAL-XC4 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-200Z) SMC 33461593

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-200Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33461593
品番
CDG1FA32-200Z-H7BAL-XC4
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする