※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気除去ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33461601 品番STAC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)0.3 形状竹曲型小 全長(mm)180 毛丈(mm)35 材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合) 毛幅(mm)14 導電性1.3×104Ω・cm アズワン品番9-5657-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33461601 STAC16 37145123 STAC16 静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク 静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする