ユニテール
ユニテールの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ユニテールの 洗浄周辺用品
ユニテールの 実験研究用ブラシ
スーパーハイジーンブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛丈(mm)
35
全長(mm)
255
注文コード
33461784
品番
緑
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
毛丈・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-9668-02
材質
ブラシ/ポリエステル、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
255
色
グリーン
毛丈(mm)
35
毛材
ポリエステル
全長×幅W(mm)
255×70
耐熱温度(℃)
130