ユニテール
ユニテールの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ユニテールの 洗浄周辺用品
ユニテールの 実験研究用ブラシ
スーパーハイジーンブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛丈(mm)
35
注文コード
33461872
品番
白
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
毛丈・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-9668-05
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
白
質量(g)
205
外形寸法(mm)
全長255×幅70
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
35
機能
HG882
耐熱温度(℃)
140