除電ロープ/ノレン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33461897 品番 NSS50M
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)

タイプノレン幅900mm×1m 太さ(Φmm)- 長さ(m)1 アズワン品番1-9107-02
注意
※ひもはアース線の代替品として使用しないでください。

商品説明動画

除電ロープ #4077-SP4 品番 1-9107-01
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:549

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする