2号 赤ゴム栓 アズワン 33462186 2号 赤ゴム栓 アズワン 33462186

赤ゴム栓

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33462186 品番 2号
参考基準価格(税別)¥31 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
アズワン品番6-337-02 上径×下径×高さH(mm)Φ18×Φ14×20 上径(Φmm)18 下径(Φmm)14 高さ(mm)20 材質天然ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
職場用に

手術時に使用する器具を洗浄する時に洗浄水が器具の中に入らないようにする栓として使っています。器具メーカーの純正品がそもそも存在しなくて穴にフィットするゴム栓が安価で必要な数だけで購入出来てよかったです。

対象商品:
33462371
2024-01-29
用途:
一緒に購入した平底フラスコに使用します。

フラスコに丁度適していて、早く届いたので良かった。

対象商品:
33462344
2023-07-18
用途:
ペットボトルロケットの発射口に使用
サービス業

500mlペットボトルに対して、サイズもぴったりで十分楽しめそうです。金額も満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
33462414
2022-11-14
用途:
少し大きめの瓶に、穴が開いてるので。
日吉神社 様 (サービス業)

植木鉢の水抜きの穴をふさいで、水生植物を育てるのが目的です。

2人が参考にしています
対象商品:
33462256
2023-01-05
用途:
試験管の栓に
その他業種

しっかりと試験管に栓をすることができて、漏れることもなかった。

対象商品:
33462143
2022-07-22
用途:
パイプの栓
有限会社西潟製作所 様

NC旋盤でパイプを切断際に切削油がパイプエンドから漏れないようにするために使っています。本来の使い方ではないですが、コスパとゴムに弾力性が非常に助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
33462746
2022-05-02
用途:
タンクの止水栓として
cloudled 様 (製造業)

一昔前はどこであったのに最近のホームセンターには無くて困っていました。
モノタロウさんで多種類の商品の取扱いがあり、欲しいサイズもあって、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33462256
2022-07-21
用途:
ラジエーター、マフラーの清掃

色々なサイズがあるのが良い。
ラジエーター内の洗浄や2st用チャンバー内の清掃用に購入しました。
薬剤を入れておくのに使用します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする