スポンジブラシ(針金柄)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33462204 品番 フラスコ用(針金柄)
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ブラシ/ウレタンスポンジ、柄/針金 アズワン品番7-5612-02 仕様フラスコ用(針金柄) 寸法(mm)330×80×100 全長(mm)330 直径(Φmm)80 毛材ウレタンスポンジ 渡り(mm)100 適合器具フラスコ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33462161
2018-05-13
用途:
自動車
カーショップベアーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ライトの内側の清掃に使ってます。結構使えます。プラグホール内に溜まったオイル除去とかにも使ってます。

対象商品:
33462161
2018-12-13
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
33462161
2017-11-12
用途:
自動車修理
カーショップベアーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラグホール内へ侵入したオイルの取り除きに重宝してます。ライト類の内側の清掃に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする