レオナ
レオナの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
レオナの 洗浄周辺用品
レオナの 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33462466
品番
00225(試験管ブラシ)
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5614-04
材質(ブラシ部)
PP(ポリプロピレン)
ブラシ幅(mm)
17
全長(mm)
220
ブラシ長(mm)
170
適合器具
試験管