レオナ
レオナの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
レオナの 洗浄周辺用品
レオナの 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33462493
品番
0037(チューブブラシA)
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5614-05
材質(ブラシ部)
PP(ポリプロピレン)
ブラシ幅(mm)
Φ50
全長(mm)
480
ブラシ長(mm)
410
適合器具
チューブ