スポンジブラシ(木柄)試験管用 スポンジブラシ 石井ブラシ産業 33462536 スポンジブラシ(木柄)試験管用 スポンジブラシ 石井ブラシ産業 33462536

スポンジブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33462536 品番 スポンジブラシ(木柄)試験管用
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

柔らかく吸水性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
アズワン品番4-057-01 寸法(mm)300×20×75(全長×径×毛幅) 全長(mm)300 直径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)75 適合器具試験管用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする