石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33462581
品番
スポンジブラシ(木柄)ビーカー用
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかく吸水性に優れています。
アズワン品番
4-057-03
寸法(mm)
450×75×85(全長×径×毛幅)
全長(mm)
450
直径(Φmm)
75
材質(ブラシ部)
ウレタンスポンジ
毛幅(mm)
85
適合器具
ビーカー用