アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ラボランスポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33462685
品番
木柄ビーカー
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,097
販売価格(税別)
¥
15,543
バスケットに入れる
柔らかく吸水性に優れています。
アズワン品番
9-831-03
寸法(mm)
450×75×85(全長×径×毛幅)
全長(mm)
450
直径(Φmm)
75
材質(ブラシ部)
ウレタンスポンジ
毛幅(mm)
85
適合器具
ビーカー用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000