スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33463367 品番96 BST
参考基準価格(税別)¥278 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。

種類ナイロンたわし 用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。 トラスコ品番454-9414 材質ナイロン・合成研磨粒子付 厚さ(mm)約10 寸法(mm)150×230 質量(g)23 アズワン品番2-7505-01 繰り返し・詰め替え対応
注意
※プラスチック・漆器等傷つきやすいものへのご使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33463367
2024-05-07
用途:
鍋磨き
有限会社小松庵 様 (飲食業)

かなり前から使っていますが、今回のは生地が薄く、すぐダメになってしまいます。見た目が同じなので、どれが厚いのかわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
33463367
2023-04-07
用途:
塗装前の足付け
医療・福祉・介護関連業

塗装前の足付けに使用しましたが、かなり使いやすいし、持ちが良いです。
やっぱり3Mは良いです。
あとMonotaROさん品揃え最強

対象商品:
33463367
2022-12-09
用途:
手洗い場清掃
株式会社オーテクス 様 (製造業)

手洗い場に鉄粉が落ち、小さなサビがつきます。
このナイロンたわしがあれば、早いうちに除去できるので助かります。
少し大きめなので、半分にカットして使います。

対象商品:
33463367
2021-07-26
用途:
いろいろな作業に使用しています

スコッチ・ブライトの商品はどれも使いやすく、丈夫ですし、きれいに仕上がります。

対象商品:
33463367
2019-02-22
用途:
ルームクリーニング
建設業・工事業

十分使える。
一枚を切って使えば何現場かもつので助かってる。

2人が参考にしています
対象商品:
33463367
2016-10-14
用途:
プラスチック製容器に付着した薬品等の汚れの除去

面が広い為、ブラシなどより効率的な作業が容易。また汚れも取りやすい。

対象商品:
33463367
2017-05-15
用途:
飲食店の清掃時。

長年使ってます。安心して使用できる商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33463367
2015-08-19
用途:
清掃作業
株式会社東栄クリーン 様

安定感抜群!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする