シリコンロング栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 33463647 品番 5 ピンク
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。

アズワン品番1-4420-05 高さ(mm)21 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60〜+200 下径(Φmm)4.5 上径(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33463674
2021-12-20
用途:
作業用
株式会社田島製作所 様

値段は少し高いが繰り返し使えるし、シリコンなのでキチンと奥まで入って良いです。

対象商品:
33463604
2020-05-27
用途:
塗装作業時にマスキングとして使ってます
杉浦塗装工業株式会社 様

長さが少し短かったので取り外し少し手間取って大変でした。

対象商品:
33463604
2013-06-29
用途:
部品孔の栓(養生)

大きさがほどよいサイズ。サイズごとの色分けは識別がよい。歩留りは悪くなるが長いのあればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする