アイクリーン(洗浄剤)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 33463726 品番 L-20
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,574
販売価格(税別)
4,158
主な用途有機物用 タイプ有機物専用超音波洗浄剤・中性タイプ 機能蛋白分解酵素含有。血液・血清などの有機系の汚れ。洗浄排出の中和処理の必要はありません。 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤・金属腐食抑制剤・高分子分散剤・蛋白分解酵素・防腐剤 アズワン品番7-5337-02 用途有機物用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33463692
2015-09-29
用途:
実験用器具、成型品の脱脂洗浄等、(超音波洗浄)

従来は、SCAT-20X を利用していたのですが、納期の問題でこの商品を選んだところ、洗浄の仕上がりはほぼ同一でした。
泡立ちも少なく快適に使用できるようです。蛋白除去もよい感じで、ガラス器具は特にきれいに仕上がりました。

対象商品:
33463726
2014-08-27
用途:
マイクロチップの溝の洗浄、超音波洗浄機を使って行っています。

アイクリーン洗浄剤にチップを漬け、超音波洗浄機を用いると、チップ上の4.5X7マイクロメーターのミクロの溝が大変きれいになるので必ずこれを使用しています。ミクロの研究にも必須の洗浄剤です。安価で血液の汚れがよく取れます。

対象商品:
33463814
2013-06-20
用途:
ライフル薬莢のネック部分に付着する煤の除去を超音波洗浄器で取り除きたいのだが−−−
株式会社青北産業 様

クエン酸と洗剤を混ぜて使用したのと余り変化が無いようなきがする。洗浄剤濃度が低いのかな?再度試してみます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする