8 ピンク シリコンロング栓 アラム 33463744

シリコンロング栓

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
下径(Φmm)10
上径(Φmm)14
高さ(mm)23
内容量1袋(100個)注文コード33463744品番8 ピンク
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。

アズワン品番1-4420-08高さ(mm)23材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+200下径(Φmm)10上径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33463674
2021-12-20
用途: 作業用
株式会社田島製作所

値段は少し高いが繰り返し使えるし、シリコンなのでキチンと奥まで入って良いです。

対象商品 : 33463604
2020-05-27
用途: 塗装作業時にマスキングとして使ってます
杉浦塗装工業株式会社

長さが少し短かったので取り外し少し手間取って大変でした。

対象商品 : 33463604
2013-06-29
用途: 部品孔の栓(養生)

大きさがほどよいサイズ。サイズごとの色分けは識別がよい。歩留りは悪くなるが長いのあればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする