アイクリーン(洗浄剤)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 33463796 品番 B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,772
販売価格(税別)
5,247
主な用途電子光学器用 タイプ電子部品及び光学機専用超音波洗浄剤・中性タイプ 機能中性で強力な洗浄能力。非鉄金属に対する影響性は少なくなっています。 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤・金属イオン封鎖剤・金属腐食抑制剤・有機酸塩 アズワン品番7-5337-04 用途電子光学器用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33463692
2015-09-29
用途:
実験用器具、成型品の脱脂洗浄等、(超音波洗浄)

従来は、SCAT-20X を利用していたのですが、納期の問題でこの商品を選んだところ、洗浄の仕上がりはほぼ同一でした。
泡立ちも少なく快適に使用できるようです。蛋白除去もよい感じで、ガラス器具は特にきれいに仕上がりました。

対象商品:
33463726
2014-08-27
用途:
マイクロチップの溝の洗浄、超音波洗浄機を使って行っています。

アイクリーン洗浄剤にチップを漬け、超音波洗浄機を用いると、チップ上の4.5X7マイクロメーターのミクロの溝が大変きれいになるので必ずこれを使用しています。ミクロの研究にも必須の洗浄剤です。安価で血液の汚れがよく取れます。

対象商品:
33463814
2013-06-20
用途:
ライフル薬莢のネック部分に付着する煤の除去を超音波洗浄器で取り除きたいのだが−−−
株式会社青北産業 様

クエン酸と洗剤を混ぜて使用したのと余り変化が無いようなきがする。洗浄剤濃度が低いのかな?再度試してみます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする