12号 穴付きゴム栓 アズワン 33463972 12号 穴付きゴム栓 アズワン 33463972

穴付きゴム栓

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33463972 品番 12号
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥229
販売価格(税別)
208

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。

穴数3 アズワン品番1-7649-05 材質天然ゴム 高さ(mm)35 下径(Φmm)32 上径(Φmm)37 仕様赤ゴム栓

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
理科実験
教育・研究機関

メスシリンダーの栓として使用しています.あらかじめ誘導の穴が空けられていますので,穴径を広げれば,任意のパイプに適用できて便利です.

対象商品:
33463972
2023-09-05
用途:
実験
その他業種

柴田科学500mlのフラスコには11号の方が合いました 参考までに

対象商品:
33463866
2020-04-29
用途:
蒸留装置の実験器具
サービス業

大変コスパがよく、助かっています。
6mm穴のものがあると助かります。
棒状温度計がさせるものを探していましたが、こちらの穴を6.5mmのドリルで穴を拡張してちょうどさせるようにしました。
穴を開けるのが大変なので助かります。
なお、十字に切り込みを入れなければ普通の栓として使えるのも良いですね。

対象商品:
33463936
2019-01-12
用途:
to close erlenmeyer
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

I used it for cultivating microbes. It is very easy to use, no need drilling machine to make a hole, just cut the rubber the bottom side of the hole. I am very satisfied with this.

対象商品:
33463866
2018-05-14
用途:
ブレーキフルード交換

自動車のブレーキフルード交換用の冶具作成用に購入しました。
ゴムに綺麗に穴を開けるのは難しいのですが、これは最初から開いているので大変便利です。
おまけに価格がとても安くてホームセンターで買うよりも良かったです。

対象商品:
33464006
2016-08-01
用途:
蒸留
製造業

簡単に穴をあけられるので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
33463823
2016-06-09
用途:
調味料入れの栓に使用
サービス業

大きなガラスボトルを調味料入れにしようと思い、購入しました。丁度よいサイズで、調味料が出すぎることもなく使えました。

対象商品:
33463936
2015-06-11
用途:
自作エンジンオイルエキストラクター
農・林・水産業

事前に穴が開いているので太いチューブを通す時も加工が楽でした。
近所のホームセンターでは取り使っていない商品ですが、安価で入手できて喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする