※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 超音波洗浄器用洗浄剤
液体洗浄剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33464112
品番
20X
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,385
販売価格(税別)
¥
7,623
バスケットに入れる
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
アズワン品番
6-9603-02
内容量(L)
5
主成分
ビルダー、特殊アニオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤
使用濃度
通常:2〜5%水溶液 極端な場合:10〜20%水溶液
用途
有機化合物、血液、ラジオアイソトープ用に。
仕様
アルカリ性