クリーンエース(洗浄濃縮液)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33464331 品番 1kg
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,581
販売価格(税別)
2,346

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。
試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。
任意に希釈(10〜50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。
腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。
硬水でも使用できます。
廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。

用途
一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
アズワン品番4-079-01 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12〜13(アルカリ性) 内容量(kg)1
注意
※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする