曜日別特売
H93-120-101-1116 シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリス 33464584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルウェハーシッパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合ウェハー寸法(Φmm)300mm
内容量1個注文コード33464584品番H93-120-101-1116
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

取り出しやすく、積み重ねもできます。

材質透明PC(ポリカーボネート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×340×50アズワン品番1-4463-04適合ウェハー寸法(Φmm)300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33464636
2020-08-19
用途: サンプルの出荷に使用
その他業種

いつもはあるのに必要な時に無いというこの手のものですが、翌々日には配達され急なサンプルの出荷に間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする