4Kg 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン 33464943 4Kg 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン 33464943

洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33464943 品番 4Kg
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥9,042
販売価格(税別)
8,220

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。
血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。

アズワン品番4-089-02 pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 内容量(kg)4 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2〜5%、超音波洗浄(常温)/0.5〜1%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33464916
2022-06-15
用途:
医療器具の消毒
医療・福祉・介護関連業

持ちやすい容器で、扱いやすい。超音波洗浄で使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする