曜日別特売
12本組 スピードポーラー 野中理化器製作所 33467147

スピードポーラー

(1件のレビュー)
内容量1組セット内容(mm)4.0・5.5・7.0・8.5・10.0・11.5・13.0・14.5・16.0・17.5・19.0・20.5注文コード33467147品番12本組
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。

アズワン品番6-339-02セット内容(mm)4.0・5.5・7.0・8.5・10.0・11.5・13.0・14.5・16.0・17.5・19.0・20.5材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33467095
2021-10-15
用途: いろいろ

大昔に使っていた時と同じ使い勝手の良さがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする