※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ナビラックバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33467524
品番
NVM-125
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
アズワン品番
0-1419-01
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
390×600×110
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000