※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ナビラックバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33467551
品番
NVM-75
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
アズワン品番
0-1419-02
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
390×600×75
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5