曜日別特売
C-20 シリコセン アズワン 33467752

 

C-20 シリコセン アズワン 33467752
C-20 シリコセン アズワン 33467752

シリコセン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番6-343-14
内容量1ケース(10個)注文コード33467752品番C-20
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,586
販売価格(税別)
3,260

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。

用途口外径12mmフラスコ用アズワン品番6-343-14寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)12寸法L2(mm)28
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認のうえご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54558027
2020-09-10
用途: 研究室での使用

訳アリ商品でも定価よりお安く購入できるので
満足の評価にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする