※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×200
注文コード
33467874
品番
中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
外形寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×200
持ち手
2
寸法(mm)
200×200×200
網目
5.5
アズワン品番
4-098-04
網目(mm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33467874
中
06857785
#1084-02
ステンレス角型洗浄カゴ
オオモリ
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました