三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33467901
品番
小
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
持ち手
1
TGK品番
360-52-41-31
寸法(mm)
150×150×150
網目
5.5
アズワン品番
4-098-05
網目(mm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。