三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄カゴ(コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33467962
品番
角200
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5615-02
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200×200×200
TGK品番
360-52-41-05
材質
スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)
形状
角型
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
200
外形寸法(縦×横)(mm)
200×200
網目
5
網目(mm)
5