M ワイヤーバスケット アズワン 角型 33468093

M ワイヤーバスケット アズワン 33468093 M ワイヤーバスケット アズワン 33468093

ワイヤーバスケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)330×235 注文コード33468093 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は外形寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-9453-02 持ち手スプリング付き 材質スチール(クロームメッキ) 形状角型 寸法(mm)330×235×280 高さ(mm)280 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)330×235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33468163
2023-04-25
用途:
ベランダ
飲食業

ベランダの柵に引っ掛けられるバスケットが市場で見られてなくなって
ステンレスならと選びました。サイズ表示があるので小さいのは仕方ないけど
スレンレスクリップで止めてました。何に使えるわけでもない。
1年経たずしてみるとビッシリ錆が出てました。
ステンレスじゃなかったのか。

対象商品:
33468066
2022-02-02
用途:
銭湯用の用具入れ
製造業

シャンプーやボディソープ、洗顔ソープなど銭湯に行く際の用具入れに購入しました。今までは100均のものを使用していましたが、底に水分が溜まりカビが発生したりであまり良いものがありませんでした。今回購入したものは高さも丁度良く、ステンレスで錆びなく、水分も残りませんので清潔に使用出来ます。

対象商品:
33468066
2020-11-06
用途:
食器を業務用乾燥機に入れる際に使用
運輸・通信業

錆びる心配も無く、熱にも強くて満足してます。もう少し浅いタイプ(5pほど)があると満足です。

対象商品:
33468127
2019-12-21
用途:
現場作業での資料保管
製造業

現場で使用するので破損が心配でしたが、
意外と頑丈で安心感があります。

対象商品:
33468127
2018-06-19
用途:
パイプファイル持ち運び時。
サービス業

パイプファイルを持ち運ぶ時に使用しております。
重さにも耐えうる素材で長持ちしそうです。数冊のパイプファイルを運ぶ時に大変重宝しております。

対象商品:
33468093
2018-11-25
用途:
洗濯かご
教育・研究機関

作りがしっかりしていて大変気に入りました。サイズもちょうど良い。
アルミ製のものがあればよい。

対象商品:
33468163
2016-04-13
用途:
洋式トイレの雑貨入れ

洋式トイレを新たに新設し、置き型芳香剤・スプレー式芳香剤・トイレットペーパー 各1個ずつ入れて、収納カゴとして使用。見た目もスッキリで、クリーンはイメージがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
33468093
2013-11-07
用途:
ランドリーバスケットとして使用しました。
建設業・工事業

洗面所が狭い空間でしたので、小さめなバスケットを探していました。
サイズはちょうどいいのですが、高さがもう少しあると、よかったなぁ・・と思います。

このバスケットはサイズのバリエーションがある・・とのことで購入したのですが、欲を言えば、幅、高さとも、もう少しラインナップがあると便利かと思います。

作りは一般的なワイヤーバスケットで、持ち手もついていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする