ステンレス洗浄カゴSS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33468662 品番
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法(mm)340×260×160 アズワン品番4-101-01 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)1.1 メッシュ寸法(mm)10 TGK品番360-52-42-21 トラスコ品番418-2405 形状角型 高さ(mm)160 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×260 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33468705
2020-10-20
用途:
何度も購入しています
サービス業

現場からのリクエストで何回も購入していますのでおすすめです。

対象商品:
33468662
2017-05-18
用途:
下水溝のゴミ取り
モリヨシ株式会社 様 (製造業)

今までのカゴが目が細かく詰まってしまったのが解消しました。

対象商品:
33468662
2016-06-28
用途:
洗浄機で小物を洗浄するときに使用
朝見製菓株式会社 様

以前、網のかごを購入して使用してましたが、網の部分が傷んだので代替えで購入しました。網より丈夫なのですが、もう少し大きいサイズがあればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする