曜日別特売
小 ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器] 33468705

小 ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器] 33468705
小 ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器] 33468705

ステンレス洗浄カゴSS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200
内容量1個注文コード33468705品番
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法(mm)300×200×160アズワン品番4-101-02材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)1.1メッシュ寸法(mm)10TGK品番360-52-42-22トラスコ品番418-2413形状角型高さ(mm)160外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33468705
2020-10-20
用途: 何度も購入しています
サービス業

現場からのリクエストで何回も購入していますのでおすすめです。

対象商品 : 33468662
2017-05-18
用途: 下水溝のゴミ取り
モリヨシ株式会社製造業

今までのカゴが目が細かく詰まってしまったのが解消しました。

対象商品 : 33468662
2016-06-28
用途: 洗浄機で小物を洗浄するときに使用
朝見製菓株式会社

以前、網のかごを購入して使用してましたが、網の部分が傷んだので代替えで購入しました。網より丈夫なのですが、もう少し大きいサイズがあればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする