A ステンフタ付き万能カゴ アズワン 33468723

 

A ステンフタ付き万能カゴ アズワン 33468723
A ステンフタ付き万能カゴ アズワン 33468723

ステンフタ付き万能カゴ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)99
アズワン品番4-105-01
内容量1個注文コード33468723品番A
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥7,372
販売価格(税別)
6,702
アズワン品番4-105-01材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)99内寸法(mm)205×115×80外寸法(mm)240×135×95(フタ閉め時)網目10×37網目(mm)10×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33468793
2021-05-26
用途: ミーレジェットウォッシャーに入れて使ってます。
ハーモニー歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

安価で小物を入れて洗うことが出来き、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33468723
2020-03-24
用途: 器具の滅菌洗浄
医療・福祉・介護関連業

医療用の洗浄機に使っています。メーカーのオプションのものは非常に値がはるので、こちらを同業者に勧められ、使っていますが、コンパクトで中身も飛び出ない網の具合で、重宝しています

2が参考にしています
対象商品 : 33468723
2017-05-11
用途: ウォッシャーに使用
医療・福祉・介護関連業

ふたがすこしかたいかな。
値段とのバランス的には満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 33468723
2016-02-06
用途: 医療器具の洗浄の際に使用

ミーレの医療器具専用高温洗浄機に器具を入れる祭にしよう。持ち手があり、水平に折り畳んで中に入れる事ができるので特に気に入って使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする