C ステンフタ付き万能カゴ アズワン 33468793 C ステンフタ付き万能カゴ アズワン 33468793

ステンフタ付き万能カゴ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33468793 品番 C
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥7,372
販売価格(税別)
6,702
アズワン品番4-105-03 材質ステンレス(SUS304) 形状角型 高さ(mm)83 内寸法(mm)230×70×60 外寸法(mm)260×102×70(フタ閉め時) 網目13×33 網目(mm)13×33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:131
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33468793
2021-05-26
用途:
ミーレジェットウォッシャーに入れて使ってます。
ハーモニー歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で小物を入れて洗うことが出来き、とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33468723
2020-03-24
用途:
器具の滅菌洗浄
医療・福祉・介護関連業

医療用の洗浄機に使っています。メーカーのオプションのものは非常に値がはるので、こちらを同業者に勧められ、使っていますが、コンパクトで中身も飛び出ない網の具合で、重宝しています

2人が参考にしています
対象商品:
33468723
2017-05-11
用途:
ウォッシャーに使用
医療・福祉・介護関連業

ふたがすこしかたいかな。
値段とのバランス的には満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
33468723
2016-02-06
用途:
医療器具の洗浄の際に使用

ミーレの医療器具専用高温洗浄機に器具を入れる祭にしよう。持ち手があり、水平に折り畳んで中に入れる事ができるので特に気に入って使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする