白シリコンスポンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33469475 品番 5×20
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,492
販売価格(税別)
1,356

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。

長さ(m)1 アズワン品番1-9674-02 断面寸法(mm)5×20 硬度HRA20 材質シリコンゴム 使用温度(℃)200 耐冷温度(℃)-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
装置と壁面の間のパッキン
医療・福祉・介護関連業

扱いやすくてとてもいいです。接着可能な両面テープを推奨してほしいです。

対象商品:
33469441
2021-11-11
用途:
壁のスキマに挿入
その他業種

大変柔らかく、防水性も高いのでスキマに埋め込むのには最適だった。

2人が参考にしています
対象商品:
33469667
2019-09-18
用途:
クーラーボックスのパッキンに
KM Planning 様

夏の水分補給のために長年使用しているクーラーボックスのパッキンがボロボロになってしまい、色々と探し試しましたが、これがピッタリ合いました。

1人が参考にしています
対象商品:
33469441
2017-09-19
用途:
ケースのクッション

品質は良好で問題ありません、ただ接着したい場合の為にシリコン以外の白い商品があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする